質量(g)570
タイプキャップ型
使用温度範囲(℃)ー10〜55
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0〜10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5〜#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替)
電源(個)リチウム電池(CR-2450×2、ソーラーパネル併用
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)〜10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000