製品画像
池田金属工業
池田金属工業の ボルト
池田金属工業の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(120本)
注文コード
66242201
品番
M6 x 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,052
販売価格(税別)
¥
956
バスケットに入れる
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途
建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
種別
全ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6