3in1ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66242797 品番FF-W311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する
画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」
オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザイン
コンパクトながら強力!最高18W
スマホ充電は当たり前!
1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOK
さらに、ケーブルのゴチャつきなし
スマホリング、スマホスタンドとして活用できる
両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン
軽量&コンパクト
携帯しやすい本革ストラップ付
ストラップ付で便利
カラビナを付ければバッグにもつけられる
耐熱性と熱放射特性
アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。
さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。
ネオジム磁石の強力な磁力
現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。
------------
フロント部
MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行います
リアパーツ
発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニット
ストラップ
携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。
携帯していることを忘れるほどの軽量設計。

寸法(mm)105×57×12 シルバー 質量(g)63 定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット) 素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革 定格入力QC,25Wに互換性があるPD
注意
※モバイルバッテリーではありません。本製品はMagsafe対応の無線充電器です。
※スマホ等を充電するには電源とケーブルが必要です。
※スマホケースをご利用の方はMagsafe対応ケースであることをご確認ください。
※ACアダプターとケーブルは付属しません。別途TypeCのケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする