Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66242806 品番 FF-W103-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン
4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電
キュートなボディに充電バッテリーを内蔵
専用シリコンケース付き
カラビナ2個付き
バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能
いつもぶら下げて持ち歩ける。
Applewatch / イヤホン専用

寸法(mm)385×425×158 ブラック 質量(g)46 定格出力最大5W バッテリーリチウム1000mAh 充電時間Type-C充電 約70分 素材アルミ、ABS 入力電力(W)10〜
注意
※充電用ケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする