FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815

FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815
FF-W103-SV Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器 Fluke Forest(フルークフォレスト) 66242815

Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード66242815品番FF-W103-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン
4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電
キュートなボディに充電バッテリーを内蔵
専用シリコンケース付き
カラビナ2個付き
バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能
いつもぶら下げて持ち歩ける。
Applewatch / イヤホン専用

寸法(mm)385×425×158シルバー質量(g)46定格出力最大5Wバッテリーリチウム1000mAh充電時間Type-C充電 約70分素材アルミ、ABS入力電力(W)10~
注意
※充電用ケーブルは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする