ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66242840 品番FF-BU3900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デジタルブラシで描く世界。
イラスト、デジタル絵画、写真アート、製品スケッチなど。
筆圧に合わせた濃淡が出しやすく、繊細な表現が可能です。
様々なデバイスで絵が描ける
Android、iPhoneのスマホやiPadなどのタブレットなど。
あらゆるデバイスがあなたのキャンバスになる。
いつでも自由にあなたのイメージを作品にすることが可能になります。
誰でも使い方簡単
再充電、電池およびBluetoothのための準備もいっさい必要なし
あらゆるお絵かきソフトに対応
プロが使うような本格ソフトから初心者用のソフトまで対応しています
静電容量センシング
特殊な通電コーティングで確実な通電性

長さ(mm)【収納時】100 全長(mm)180 質量(g)10 材質(ボディ)真鍮 材質(ペン先)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする