ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66242858 品番FF-BU4900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【タッチパネルに反応する特殊な毛先のタッチ筆ペン】
デジタルペインティングでも筆感まで再現するリアル体感
タッチペンというとペン先が硬く、カチカチ音を立てながら書いていくのが通常かと思います。
特にイラストや水彩画などを描く場合はペン先の感覚と描写が異なり違和感も。
ペン先を通電する特殊加工でタッチパネルに反応する筆を作成しました!
ふわふわな感触の通電する特殊毛
筆感アップ…従来品より毛を細く加工し、毛量を増やし、より筆らしい感触に!
イラストや水彩画などに最適です
滑らかな描写で気持ちよくかけます。

全長(mm)180 質量(g)10 材質(ボディ)真鍮 材質(ペン先)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする