siroca
sirocaの キッチン/調理家電
sirocaの コーヒーマシン/豆挽き
sirocaの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66243050
品番
SC-C261K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
”おいしさ”へのこだわり
”手軽”においしさをかなえる独自機能
毎日使いやすい設計
セット内容
本体、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
4.1 (サーバー含む)
色
ブラック
消費電力(W)
750
電源
交流 100V (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
方式
ドリップ方式
使用容量(mL)
830
材質(サーバー)
ガラス
保温時間(h)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16.6×27.3×42.1 (サーバー含まず)