ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台6役
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66243095
品番
MQ7035XBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい
セット内容
マルチクイック 7 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、500mlチョッパー(カッター)、専用計量カップ 600ml、マルチウィスクビーター、おろしディスク
消費電力(W)
500
アタッチメント
食器洗い機対応のアタッチメント