撥水道場
撥水道場の ガラス・樹脂・金属容器
撥水道場の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
撥水道場の ポリタンク/扁平缶
ポリ角容器/グレー 5L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66243786
品番
PK5000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途
液体の保存・保管に
材質
HDPE
色
グレー
質量(g)
370
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
注意
※輸送時は天地無用・横積み厳禁
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。