商品画像

卓上精製水器 ピュアメーカー 本体セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66243820 品番00200002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

卓上型精製水器 ピュアメーカー」は、
水道水からスチーマーや加湿器に使用する精製水(純水)を
簡単に採水できる卓上型精製水器です。
水道水をピュアメーカーにセットするだけで、
イオン交換フィルターが余分な不純物が取り除いてくれるから、
精度の高い精製水(純水)が採水できます。
また、フィルターはカートリッジタイプで交換も簡単。
いつでも新鮮な精製水(純水)を必要な分だけ作り出すことができます。
パッケージされた精製水などの買い置きの必要がなく、
安心&とっても経済的です。
・水道水から簡単に精製水(一般的な浄水器とは違う不純物のない純水)が作れる。
・電源不要で設置場所を選ばない。
・市販の精製水を購入するより、断然お得。(ペットボトルの処理や重たい水を買う手間がなくなる)
・小さくてスタイリッシュなデザインで置き場所を選びません。

備考
Qどんな水でも精製水(純水)になりますか?
A水道水の水質を基準にカートリッジを製造しています。不適な水を使用すると、ろ過が十分に行えない場合がありますので原水は水道水をご使用下さい。
Q精製水(純水)はどのくらい作れるの?
A原水の水質により異なりますが、カートリッジ1個で約350Lの精製水(純水)が採水できます。
Q精製水(純水)が出来るまでの時間は?
A約4分間となりますが、ご使用の地域の水質によって若干の違いがあります。
Qカートリッジ交換のタイミングは?
Aカートリッジの性能は、精製水チェッカーにより適宜チェックを行って下さい。ご使用されなかった場合でも、開封後は6ヵ月を目安に新しいカートリッジと交換して下さい。
用途カートリッジ式 精製水 スチーマーや加湿器、スチームアイロンなど用途様々! | 純水器 加湿器 CPAP 歯科 エステ ナノケア スチーム スチーマー用 滅菌器 オートクレーブ イオン交換水 puremaker セット内容ピュアメーカー 本体・カートリッジ1個・精製水カップ・精製水チェッカー・取扱説明書 質量(kg)2.2 パールホワイト 外形寸法(mm)高さ378×上蓋部194×下蓋部240(最大部分) 主要材質ABS/PMMA/AS 耐熱温度(℃)40 流量(mL/min)約400 保証期間取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で故障した場合に、お買い上げ日より1年間であれば無償修理いたします。 ろ過材の種類純水用イオン交換樹脂 採水量(L)約350(採水条件:原水硬度50mg/Lのとき 精製水硬度5mg/L以下)
注意
※ピュアメーカーにより採水された精製水(純水)は飲料用ではありません。口に入れたり飲んだりしないで下さい。
※ピュアメーカーで精製した精製水(純水)には殺菌剤が含まれておりませんので、非常に腐敗しやすい水となっております。
※採水後は24時間以内を目安にご使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする