テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 化繊ホウキ
座敷ホーキ ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66243978
品番
CL-393-100-0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトサイズの座敷ホーキです。
材質
穂:ホウキモロコシ、柄:竹に塗装加工(茶)
幅(mm)
約160
全長(mm)
約930
質量(g)
約230