テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
ユニットターフ家庭用ふち グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66244048
品番
MR-002-693-7
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
つまずきを防止するユニットターフ専用ふちです
材質
PE
厚さ(mm)
約15
寸法(mm)
75×300
色
グレー
質量(g)
約96.5
規格
中ふち