テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 化繊ホウキ
ヨクトールホーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66244179
品番
CL-388-140-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
異なる毛をバランスよく混合しているため、ゴミの種類を問わず快適に使用できるホーキです。
材質
毛:ポリプロピレン、カバー・キャップ:ポリエチレン、柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ
全長(mm)
約1270
質量(g)
約440
規格
長柄