スーパーローリータンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)400 注文コード66244310 品番SLT-400-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98027,980
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(L)400 幅(mm)1000 奥行(mm)800 高さ(mm)760 用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)18.4 ブラック 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
注意
※ドレン口に切られているネジはメーカー規格の為汎用品を接続するには別途【ジョイント】が必要です。
※薬品の比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等を使用する場合はメーカー様に事前に問合せて下さい。
※ご使用前に必ず水張りテストを及び水洗いをお願いします、特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認して下さい。
※タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送場所によってはチャーター便の手配が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777414
2024-01-18
用途:
防災用水タンク
四国電材株式会社 様

200リットルか300リットルかで迷いました。
軽四トラックに積むことを考えてこちらにしました。
思ったよりもコンパクトで、持ち手もあり取りまわしがし易い大きさでした。防災用に役立ちそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
1人が参考にしています
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする