代表画像

SHG-2【ワケあり】 G型用階段手摺り(片側) ナカオ 66244319 SHG-2【ワケあり】 G型用階段手摺り(片側) ナカオ 66244319

G型用階段手摺り(片側)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66244319 品番SHG-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

G用階段手すりです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途G型用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様G型用階段手摺り(片側) トラスコ品番851-5251 適合機種G型 材質アルミ 質量(kg)2.1
注意
※片側の価格です。
※2019年10月良い全の製作の製品には、取付に穴あけ加工が必要な場合があります。
※お客様での組立になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする