商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×535
洗浄方式【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
セット内容【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH325WS
種別V専用トワレ新S5
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約13
タイプ貯湯式
使用温度範囲(℃)0〜40℃
電源(V)100(50-60Hz)
保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
給水方式水道直結
水圧【使用範囲】0.05(流動時)〜0.75MPa(静止時)