コンテナライナーシリーズ 海上コンテナ用 ハーフタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様40ftハーフ 注文コード66244441 品番CL-40HF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) アウトレット
¥59,98048,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とした世界標準の超遮断熱フィルム「キープサーモフィルム」で製作したものです。
海上輸送中の高温対策、凍結対策、結露対策にご利用されております。
リーファーコンテナの代替としてご利用いただいております。
冷蔵輸送や冷凍輸送を目的としたものではなく、あくまで常温レベルで輸送されたいときに使うものとなります。
海上輸送において赤道を通る際、コンテナヤードでの滞留の際などに。
医薬品、化学品、化粧品、食品、危険品、弱電部品、自動車部品、フィルムと様々な製品にご利用いただいております。

用途
海上輸送中の温度対策に
海上輸送中の湿度対策に
中古海上コンテナで保管用途に
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様40ftハーフ 対象【海上コンテナ】40ft(86) / 40ftHC(96)
関連資料:(10.58MB)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※100%常温輸送、結露対策を保証したものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする