商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
質量(kg)0.6
取付直付形
種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形
消費電力(W)100V:0.8/200V:1.0
定格電圧(V)100〜242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
使用電池2H15DD(Ni-MH)
電池内蔵形
ランプの種類LED
光源色昼白色
高さL低天井・小空間用(〜3m)
明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-013
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2