東亜DKK
東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品
東亜DKKの 試薬
1457799 アスコルビン酸試薬 100包入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66245071
品番
HACH0279【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
測定範囲
2242000用補充試薬
対象本体
DR300 ポケットアルミニウム
試薬
アスコルビン酸試薬、PP 100包入
名称
アスコルビン酸試薬
危険物の類別
非危険物