OP252972LR【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 66245116

※寸法図

OP252972LR【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 66245116
OP252972LR【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 66245116
OP252972LR【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 66245116
OP252972LR【ワケあり】 オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック) 66245116

オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード66245116品番OP252972LR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥32,98023,980

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様コード収納フリンジ付種別LED電球ボール形12W(E26)No.296AL材質竹/和紙(赤色)幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:69.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94定格光束(Lm)831調光の可否不可
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする