メイン画像

25326601【ワケあり】 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 66245238 25326601【ワケあり】 PVCグローブパウダーフリー 松吉医科器械 66245238

PVCグローブパウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 66245238 品番 25326601【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) アウトレット
¥499419

手にピッタリフィットするメディカルグレードのプラスチック手袋。
フィット感が得られる薄手タイプの手袋です。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリとフィットし、素手感覚で使用できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなく使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様左右兼用 材質ポリ塩化ビニール 厚さ(mm)0.09 サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 粉有無なし 甲幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする