0153500012110【ワケあり】 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 66245448 0153500012110【ワケあり】 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 66245448 0153500012110【ワケあり】 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 66245448

1535エアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66245448 品番0153500012110【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥87,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥47,98039,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
大型のトランスポートプロテクターツールケースです。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番217-9056 質量(kg)3.9 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプウレタンフォームなし 使用温度(℃)-40〜99 外寸法・幅(mm)558 外寸法・高さ(mm)228 外寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・高さ(mm)183 有効内寸法・幅(mm)518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする