400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66245457 品番MUH408DZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 刃長(mm)400 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
関連資料:(6.03MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
剪定作業
建設業・工事業

約3か月使いました。静か、振動が少ない、よく切れる、素晴らしい機械です。
おかげで作業効率が良く助かっております。

2025-08-04
用途:
剪定作業
建設業・工事業

今回購入したヘッジトリマは、モーター、刃先の形状等が新しくなり、
パワー、切れ味、振動、騒音等が改善され満足しております。
改善が難しいかと思いますが、機器の重量がもっと軽くなれば最高です。

対象商品:
12935696
2023-11-29
用途:
チャボヒバや生け垣の刈込
有限会社徳幸園 様 (建設業・工事業)

以前のと比べ物にならないくらい、ストレスなく刈れます。
三台買いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする