東方電材
東方電材の ケーブル収納・配線
東方電材の 電線保護
東方電材の 非収縮チューブ
ビニールチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
色
透明
注文コード
66245640
品番
25Φ【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
材質
軟質PVC
内径(Φmm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。