断面図面

AR-1525【ワケあり】 コードプロテクター 仙台銘板 66245649 AR-1525【ワケあり】 コードプロテクター 仙台銘板 66245649

コードプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)4 注文コード66245649 品番AR-1525【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

工場内や道路でのコードの保護に最適です。
耐久性・耐摩耗性に優れたゴムです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類40Φ 長さ(m)4
注意
※0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする