JAPPY
JAPPYの 通線工具類
JAPPYの 通線ワイヤー
JAPPYの ワイヤー
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
50
サイズ
8sq
注文コード
66245676
品番
JMS 850 50M【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
8sq
素線径(mm)
1.2
仕上外径(mm)
3.6
長さ(m)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
質量(kg)
3
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本