bitstrong
I字(フラット)201ステンレスジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66245841
品番
BS-SSCP201-I19719
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
【幅】19(mm)
【長さ】97~197(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5.5(mm)
【穴数】4~6
【材質】201ステンレス
【重量】35.7~73.0(g)
【耐荷重】20(Kg)
【色】黒、銀
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・素材:201ステンレス
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
201ステンレス
長さ(mm)
197
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
73
耐荷重(kg)
20
穴数
6
穴径(mm)
5.5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。
※・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。
※・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。