写真光沢紙 L判 50枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66247478 品番BP71GLJ50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
入数(枚)50 対応機種インクジェットプリンター・複合機 PRIVIOシリーズ/MyMioシリーズ 用紙写真光沢紙 用紙サイズL判 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)BP71GLJ50 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする