brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の コピー用紙/ラベルシール
brother(ブラザー)の コピー用紙/プリンタ用紙
brother(ブラザー)の 写真用紙
写真光沢紙 A3 20枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66247496
品番
BP71GA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
入数(枚)
20
対応機種
インクジェットプリンター・複合機 A3印刷対応モデル
用紙
写真光沢紙
用紙サイズ
A3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
BP71GA3
再生材使用
使用