色ホワイト×グリーン
サイズ4L
用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様ファスナー・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(ゴム)・巻き伏せ縫製・ノーポケット・裾脇ゴム
規格男女兼用
胸囲(cm)130
混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
肩幅(cm)52
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
機能制電・抗菌
素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン