半袖コート 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248510 品番 FA302
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌性と安全性に配慮した、常温作業向けの半袖コートです。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。
インナー袖付きタイプで、給食サービスや食品工場などの現場におすすめです。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

ホワイト サイズ5L 用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向け 仕様ファスナー・袖口フライス・袖口インナー(ゴム)・後ボックスプリーツ・ノーポケット 規格男女兼用 胸囲(cm)138 混率(%)【本体】ポリエステル65% 綿35% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 着丈(cm)74 機能抗菌 裄丈(cm)58 素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする