AFF WARE
AFF WAREの 洗濯用品
AFF WAREの 洗濯バサミ
ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット シルバー色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
66250348
品番
TR-SSB004-20SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくい丈夫な洗濯バサミです。
ミニサイズなので靴下や下着、ハンカチなどの小さな洗濯物もしっかりホールド。
洗濯物だけではなく、書類の整理や袋の留め具としても役立ちます。
用途
洗濯用として。生活小物として
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
8
寸法(cm)
5.5×1.6
開口幅(mm)
最大:21