三高
三高の 研磨ブラシ(グラインダー用)
三高の カップブラシ
カップワイヤーブラシ75(S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66250418
品番
1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途
錆や汚れ落とし、研磨作業などに。
質量(g)
約250
ねじ径
M10×1.5
線径(Φmm)
0.5
毛材
鋼材
外径(mm)
75
最高回転速度(min
-1
)
12500
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。作業中、異常が認められた場合は直ちに作業を止めて下さい。作業開始前に無負荷回転をして下さい(約1分)。必ず最高使用速度以下で使用下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。