画像準備中

Grand PFA手付ビーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 容量(mL)500 注文コード66252561 品番11112
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。
目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。
高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。

容量(mL)500 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする