3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 特殊接着剤
Fastbond 水性接着剤 49
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
66252588
品番
FB49 CLE 5GAL BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Fastbond(TM) 水性接着剤 49は、速乾型水性粘着剤です。水性ながら貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全です。片面塗布で接着できます。
用途
断熱材(グラスウール・ウレタンフォーム・発泡スチロール)、布地などに
色
透明
容量(L)
18.9
容器
ボックスタイプ
粘度(mPa・s)
450〜650
危険物の類別
非危険物
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。