3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 弾性接着剤
Scotch-Seal ダクトシーラー 800
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
66252615
品番
EC800 5OZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。
用途
空調ダクト装置のためのシール剤です。
色
茶
容量(mL)
147
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5328mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。