SG4693 5GAL UN 工業用接着剤 SG 4693 3M(スリーエム) 66253017

工業用接着剤 SG 4693

商品レビューを投稿する
58日以内出荷返品不可58日以内出荷とは
内容量1缶注文コード66253017品番SG4693 5GAL UN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。

用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする