集じん機 (乾湿両用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66254545 品番 VC0820
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電源(V)単相100 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 本体質量(kg)7.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)366×334×368 吸水量(L)6 真空度(kPa)最大26 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 仕様大型ON/OFFスイッチ、マルチフック、キャスタストッパ、連動コンセント付 種別乾湿両用 長さ(mm)366 幅(mm)334 質量(kg)7.1 高さ(mm)368 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63 騒音レベル(dB(A))63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66254545
2023-08-09
用途:
事務所・倉庫の22坪の床清掃
卸売・小売業

翌日配送にて受け取り試してみました、まず「音がうるさいよ」と聞いていましたが決してそんなことは無く許容範囲で安心しました、吸引半分のレベルで吸い込みも良くて満足しています

対象商品:
66254633
2020-03-03
用途:
工場の床清掃
製造業

液体も吸引できるので工場の床清掃がきれいにできる。

2人が参考にしています
対象商品:
66254633
2019-12-09
用途:
整備の後の掃除
有限会社第一相互自動車整備工場 様

整備工場でお客様の整備の完了後に使っていますが吸い込みなど含めて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
66254545
2019-08-21
用途:
清掃作業
サービス業

軽くて動きやすいし、水を吸収するのでエントランスのマットの清掃に使用しています。

対象商品:
66254588
2018-05-28
用途:
事務商品
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする