BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの なめたネジはずしビット
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
28
注文コード
66255905
品番
33172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途
なめたボルト外し用。
材質
4140(クロムモリブデン)
全長(mm)
28
質量(g)
31
差込角(mm)
9.5
外径(mm)
14
対辺
8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.68MB)
商品説明動画
参考になった