ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)28 注文コード66256018 品番83114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長など20種類から選べます 他の種類を見る

角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます

用途なめたボルト外し用。 材質4140(クロムモリブデン) 全長(mm)28 質量(g)34 差込角(mm)9.5 外径(mm)17 対辺3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.68MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする