BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ビット
BONDHUSの なめたネジはずしビット
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
20
注文コード
66256097
品番
33360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途
なめたボルト外し用。
材質
8660(ニッケルクロムモリブデン)
全長(mm)
20
質量(g)
8
差込角(mm)
6.35
対辺
4mm(5/32)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.68MB)
商品説明動画
参考になった