メイン画像

X121-AC-BK hoco X121 Type-C スプリングケーブル hoco 66256605 X121-AC-BK hoco X121 Type-C スプリングケーブル hoco 66256605

hoco X121 Type-C スプリングケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66256605 品番X121-AC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-A to USB-Cケーブル。
収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。
製品の特長
スプリングの伸縮ケーブル
収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。
充電とデータ通信に対応
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
パソコンとのデータ転送に対応
USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。
パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
最大 USB 3Aまで対応
最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
伸ばして戻る伸縮ケーブル
約40cm〜1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。
耐久性の高いナイロン素材
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。
繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック 質量(g)約28 ケーブル長(m)約0.4〜1.5 入力端子USB-A 出力端子USB-C 転送速度(Mbps)最大480 充電環境最大3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする