デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。
収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。
製品の特長
スプリングの伸縮ケーブル
収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。
充電とデータ通信に対応
スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。
パソコンとのデータ転送に対応
USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。
パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。
最大 PD 60Wまで対応
最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。
伸ばして戻る伸縮ケーブル
約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。
耐久性の高いナイロン素材
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。
繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。