メイン画像

X123-ACMCL-BK hoco X123 6 in1ケーブル hoco 66256630 X123-ACMCL-BK hoco X123 6 in1ケーブル hoco 66256630

hoco X123 6 in1ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66256630 品番X123-ACMCL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。
スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。
製品の特長
3種類の出力コネクタ
本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。
USB-Aまたは、USB-C入力に対応
USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。
6種類のケーブルを一本に
iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。
[USB-A入力]
・USB-A to iOS
・USB-A to USB-C
・USB-A to microUSB
[USB-C入力]
・USB-C to iOS
・USB-C to USB-C
・USB-C to microUSB
最大3台の機器を同時充電
3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。
※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。
※各ポート5V/2Aまで対応。
※PD充電には対応しておりません。
取り回しに便利な1.0mケーブル
約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。
耐久性の高いナイロンケーブル
柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。
繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。

ブラック 質量(g)約40 ケーブル長(m)約1 入力端子USB-A/USB-C 出力端子USB-C、microUSB、iOS 充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする