メイン画像

JT-31CCEX20-BK USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT 66256657 JT-31CCEX20-BK USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT 66256657

USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66256657 品番JT-31CCEX20-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。
製品の特長
USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル
本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。
ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。
最大10Gbpsの高速転送
USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。
高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。
PD100W対応で高出力機器への充電も安心
最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。
高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。
4K/60Hzの映像出力にも対応
最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。
会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。
USB-Cで抜き挿しがスムーズ
TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。
挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。
さまざまなType-C対応機器に幅広く対応
ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。
ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。
4つの長さから選べるケーブル
0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。
設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。

ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2 端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1 映像出力最大4K/60Hz 転送速度(Gbps)10まで 充電環境PD100W(20V/5A)まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする