ScanSnap iX2400

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66257881 品番FI-IX2400W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド その他【原稿搭載】100枚 ホワイト 方式【原稿分離】ブレーキローラー方式 インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C 読取両面45枚・90面/分 原稿サイズA3 給紙方法ADF(自動給紙) スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応) 読取方式両面読み取り
注意
※読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする