RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の プリンター/スキャナ
RICOH(リコー)の スキャナー
RICOH(リコー)の ドキュメントスキャナ
ScanSnap iX110
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66257908
品番
FI-IX110BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)
【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)
付属品
USBケーブル
その他
【原稿搭載】1枚
色
ブラック
センサー
CIS
読取
片面5.2秒/枚
原稿サイズ
標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)
スキャン方式
A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)
給電方式
バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった