スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スクエアディーププレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66259262
品番
M-28PW
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
印象的な白色が好評の「パルホワイト」。焼き魚や前菜の盛り合わせに活躍する角皿などが新たに加わりました。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
形状
角皿
寸法(mm)
240×240×45
色
パルホワイト
容量(mL)
580