HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66259430
品番
SLDZ08859LSG
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
135
消費電力(W)
28.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
外径(mm)
464
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3800
適用畳数
〜8
注意
※光源は電球色の単色です。